Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PNEUMADYNE INC C040103 Supapă cu bascule Nc 1/8 inch Npt 2.1 inch Lungime | AA6LHE 14F284

PNEUMADYNE INC C040103 Supapă cu bascule Nc 1/8 inch Npt 2.1 inch Lungime

În stoc
Articol: AA6LHE Model: C040103Crucea Ref: 14F284
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
€68.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutați supapa
Material corpAluminiu / alamă
Coeficientul de volum. 42
Tip conexiuneNPT
Tip mânerComutator din plastic pentru întoarcerea primăverii
Presiune maximă125 psi
Lungime totală2.1 "
Dimensiunea conductei1/8
Material sigiliuBuna-N
Material scaunBuna-N
Material tulpinăAlamă
Temp. Gamă-20 grade până la 160 grade F
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor3-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8481200070
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • CFM @ 75 PSI (33.0)

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCoeficientul de volumTip conexiuneTip mânerLungime totalăDimensiunea conducteiMaterial tulpinăPreț
PNEUMADYNE INC F0-30-1 Supapă cu bascule Nc 1/8 inch Npt 2.16 inch Lungime | AA6LGX 14F277 F0-30-1Aluminiu / alamă. 24NPTComuta2.16 "1/8 x 10-32Alamă€43.84
PNEUMADYNE INC F11-30-44 Supapă de comutare Nc 1/8 inch Fnpt alamă 3 căi | AA6LGZ 14F279 F11-30-44Aluminiu / alamă. 29FNPTComuta2.43 "1/8Alamă€95.03
PNEUMADYNE INC F11-30-66 Supapă cu bascule Nc 1/4 inch Push In | AA6LHA 14F280 F11-30-66Aluminiu / alamă. 29Împinge înComuta2.54 "1 / 4 "Alamă€96.30
PNEUMADYNE INC C030103 Supapă cu basculă Nc alamă 3 căi | AA6LHD 14F283 C030103Alamă.2UNFComutator din plastic pentru întoarcerea primăverii1.71 "10-32Alamă€44.89
PNEUMADYNE INC C040403 Supapă cu bascule Nc 1/8 inch Npt Aluminiu/alama | AA6LHF 14F285 C040403Aluminiu / alamă. 42NPTComutator din plastic pentru întoarcerea primăverii2.1 "1/8Alamă€84.16
PNEUMADYNE INC H0-30-1 Supapă cu basculă Nc 1/8 inch Npt 125 Psi | AA6LHG 14F286 H0-30-1Aluminiu / alamă. 24NPT x StandardComuta2.16 "1/8 x 10-32Alamă€42.29
PNEUMADYNE INC H11-30-44 Supapă de comutare Nc 1/8 inch Fnpt Plastic | AA6LHK 14F289 H11-30-44Aluminiu / alamă. 29FNPTComuta2.43 "1/8Alamă€92.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PNEUMADYNE INC C040103 Supapă cu bascule Nc 1/8 inch Npt 2.1 inch Lungime
€68.64 /unitate