PNEUMADYNE INC Fitinguri pentru tuburi cu gheare

Include coturi de 90 de grade și conectori drepți masculin și feminin cu un design cu un singur/dublu barb, pentru a oferi o prindere mai strânsă fără a fi nevoie de cleme și capacitatea de a rezista aplicațiilor cu vibrații mari. Poate fi folosit pe tuburi de 1/16 până la 3/8 inch (ID).

Filtru

PNEUMADYNE INC -

Conector drept tată

StilModelDiametrul interior al tubului.Dimensiune BarbMaterial corpCuloriDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
AEB80-1 / 4-3 / 8 "AlamăAlamă9 / 16 "-1 / 4 "-20 grade până la 160 grade F€20.58
AEB60-1 / 41 / 4 "1 / 4 "AlamăAlamă9 / 16 "-28 "Hg Vac la 125 psi1 / 4 "-20 grade până la 160 grade F€12.88
AEB30-1 / 4-51 / 8 "1 / 8 "Alama Placata cu Nichel-9 / 16 "-28" Hg Vac la 125 psi@75 grade F1 / 4 "-65° până la 300° F€12.88
AEB30-1 / 16-51 / 8 "1 / 8 "Alama Placata cu Nichel-5 / 16 "-28" Hg Vac la 125 psi@75 grade F1 / 16 "-65° până la 300° F€9.00
AEB30-1/4-303-51 / 8 "1 / 8 "303 oțel inoxidabilSilver9 / 16 "-28" Hg Vac la 125 psi@75 grade F1 / 4 "-65° până la 300° F€44.69
AEB30-1 / 8-51 / 8 "1 / 8 "Alama Placata cu Nichel-7 / 16 "-28" Hg Vac la 125 psi@75 grade F1 / 8 "-65° până la 300° F€7.77
BEB10-1 / 8-51 / 16 "1 / 16 "Alama Placata cu Nichel-7 / 16 "-28" Hg Vac la 125 psi@75 grade F1 / 8 "-65° până la 300° F€8.18
PNEUMADYNE INC -

conector tată

StilModelDimensiune BarbDiametrul interior al tubului.Preț (ex. TVA)
AEB400.17 "0.17 "€4.81
BEB601 / 4 "1 / 4 "€4.70
AEB301 / 8 "1 / 8 "€3.00
AEB503 / 16 "3 / 16 "€4.70
AEB253 / 32 "3 / 32 "€3.05
AEB355 / 32 "5 / 32 "€4.70
PNEUMADYNE INC -

Conector mamă 1/8 x 1/4 inch Alamă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EFB30-1/4-5AC2HTY€21.09
PNEUMADYNE INC -

Cot 90 grade mascul fix fix 1/8 x 1/16 inch alamă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ELB30-1/16AE4NAW€18.04

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?