Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PNEUMADYNE INC EB30 Conector tată 10-32 x 1/8 inch Barb Alama | AE4WHV 5NJD7

PNEUMADYNE INC Conector tată EB30 10-32 x 1/8 inch alamă ghimpată

În stoc
Articol: AE4WHV Model: EB30Crucea Ref: 5NJD7
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
€3.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector drept tată
Dimensiune Barb1 / 8 "
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Tip conexiuneghimpat
Dimensiune hexagonală5 / 16 "
Presiune maximă-28 "Hg Vac la 125 psi
Dimensiunea conductei10-32
Temp. Gamă-20 grade până la 160 grade F
Diametrul interior al tubului.1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbDiametrul interior al tubului.Preț
PNEUMADYNE INC EB25 Conector tată 10-32 x 3/32 inch Barb Alama | AE4WHU 5NJD6 EB253 / 32 "3 / 32 "€3.05
PNEUMADYNE INC Conector tată EB35 10-32 x 5/32 inch alamă ghimpată | AE4WHW 5NJD8 EB355 / 32 "5 / 32 "€4.71
PNEUMADYNE INC EB40 Conector tată 10-32 x 0.17 inci alamă ghimpată | AE4WHX 5NJD9 EB400.17 "0.17 "€4.82
PNEUMADYNE INC EB50 Conector tată 10-32 x 3/16 inch Barb Alamă | AE4DE CE 5NJE0 EB503 / 16 "3 / 16 "€4.71
PNEUMADYNE INC EB60 Conector tată 10-32 x 1/4 inch Barb Alama | AE4WHZ 5NJE1 EB601 / 4 "1 / 4 "€4.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PNEUMADYNE INC Conector tată EB30 10-32 x 1/8 inch alamă ghimpată
€3.00 /unitate