FPE Întreruptoare automate cu carcasă turnată din seria NN


Filtru
Evaluare AIC: 30kAIC @ 480V , Tip cadru: NN , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
NN633080
800A-
RFQ
A
NN633090
900A€9,697.20
RFQ
A
NN633120NA
1200A€8,750.00
RFQ
A
NN633120
1200A-
RFQ

Întreruptoare automate cu carcasă turnată din seria NN

Întreruptoarele FPE sunt proiectate pentru a oferi protecție împotriva condițiilor severe de scurtcircuit și suprasarcină de curent în centrele de sarcină, tablouri, tablouri de distribuție și bare colectoare. Aceste dispozitive dispun de un mecanism de declanșare magnetic termic, neinterschimbabil, pentru a deschide automat circuitul la o valoare predeterminată a suprasarcinii curentului. Acestea sunt echipate în plus cu terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru o instalare ușoară și o configurație sigură de cablare în spații înguste. Aceste întreruptoare din seria NN oferă curent nominal de până la 1200A la o capacitate maximă de întrerupere de 30kA la 480V.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?