DAYTON 1WBW4 Hota de vreme 48 inch din otel galvanizat | AB3YYM

DAYTON 1WBW4 Hota de vreme 48 inch din otel galvanizat

În stoc
Element: AB3YYM Model: 1WBW4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,240.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVremea Hood
ConstrucţieOțel galvanizat de calibru 16
Adâncime38 "
Pentru Fan Dia. (În.)48
Ecartament18
Înălţime54.13 "
Lăţime54.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)149.86
Lățimea navei (cm)150.62
Codul HS8414901080
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
Hota de vreme DAYTON 1WBV9 24 inch din otel galvanizat | AB3YYH 1WBV921 "28.13 "28.12 "€485.88
DAYTON 1WBW1 Hota de vreme 30 inch din otel galvanizat | AB3YYJ 1WBW125 "34.125 "34.12 "€753.20
DAYTON 1WBW2 Hota de vreme 36 inch din otel galvanizat | AB3YYK 1WBW229 "40.13 "40.12 "€851.40
DAYTON 1WBW3 Hota de vreme 42 inch din otel galvanizat | AB3YYL 1WBW333 "46.125 "46.125 "€961.93
DAYTON 1WBW5 Hota de vreme 54 inch din otel galvanizat | AB3YYN 1WBW544-1/2 "60.25 "60.25 "€2,117.04
DAYTON 1WBW6 Hota de vreme 60 inch din otel galvanizat | AB3YYP 1WBW648-3/8 "66.25 "66.25 "€2,216.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1WBW4 Hota de vreme 48 inch din otel galvanizat
€1,240.71 /unitate