MILLER ELECTRIC Sudori multiproces


Filtru
Aluminiu - grosime material: 0.020 "până la 1/4" , Amperi: 11.9 , Amperi AC: 5-210ADC , Culoare: Albastru , Tipul conexiunii: Miller cu 14 pini , Ciclu de funcționare: 60% , Hz: 50/60 , Frecvența de intrare: 50 / 60 Hz , Oțel moale - Grosimea materialului: 0.020 "până la 1/4" , Faza: 1 , Lungimea cablului de alimentare: 7 ft. , Diametru fir.: 0.40 " , Dimensiunea firului: 0.024 "până la 0.035"
StilModelFuncţieTensiune de intrareIesire de curentAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPlug TypePreț (ex. TVA)
A
907693
-------€4,375.14
B
951846
-------€6,782.55
C
951768
-------€11,919.24
D
951736
-------€16,456.96
E
907481
-------€12,337.35
F
951767
-------€10,109.11
G
907161
--425A26 "16 "20 "Cabine goale€13,015.94
RFQ
H
951847
--235A45 "32 "13.75 "6-50P€8,584.39
RFQ
I
907617
-------€16,579.76
J
907757
-------€8,596.00
K
907728
-------€9,140.18
L
951381
-------€40,912.66
M
951939
-------€29,155.31
N
907819
-------€19,402.30
O
951684
AC / DC TIG, DC Stick, TIG pulsat, MIG, Flux-Cored110/115/120/208/220/230/240 VAC-4331.518.5-€7,882.56
P
951649
Stick, DC TIG, MIG, Flux Core120/240-17.014.59.75--
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?