MILLER ELECTRIC 951847 Sudor multiproces, DC, pachet Mig/Stick/Tig cu tren de rulare | CH6NFR 60JH64

MILLER ELECTRIC 951847 Sudor multiproces, DC, pachet Mig/Stick/Tig cu tren de rulare

Articol: CH6NFR Model: 951847Crucea Ref: 60JH64
€8,584.39 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSudor multiproces
Gama de amperaje20A la 235A
CuloriAlbastru
Tip conexiuneMiller cu 14 pini
Frecvență0 până la 150 de impulsuri/secundă
Curent de intrare20.2 A la 240 V AC
Frecventa de intrare50 / 60 Hz
Tensiunea circuitului deschis54V c.c.
Iesire de curent235A
Adâncimea totală45 "
Inălțime totală32 "
Lățimea totală13.75 "
Fază1
Plug Type6-50P
Lungimea cablului de alimentare7 ft.

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelFuncţieTensiune de intrareIesire de curentAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPlug TypePreț
MILLER ELECTRIC 951649 Sudor multiproces Single 120V | AH9LEN 40GT18 951649Stick, DC TIG, MIG, Flux Core120/240-17.014.59.75--
RFQ
MILLER ELECTRIC 951684 Sudor multiproces, tensiune de intrare 110/115/120/208/220/230/240 VAC, AC/DC | CD2MLP 54TT23 951684AC / DC TIG, DC Stick, TIG pulsat, MIG, Flux-Cored110/115/120/208/220/230/240 VAC-4331.518.5-€7,882.57
MILLER ELECTRIC 907161 Sudor multiproces, DC, numai sursa de alimentare | CH6NBG 49KA68 907161--425A26 "16 "20 "Cabine goale€10,756.97
RFQ
MILLER ELECTRIC 907617 Sudor multiproces, Dimensiunea 650, DC, Doar sursa de alimentare | CT3GEE 400H10 907617-------€16,579.76
MILLER ELECTRIC 907693 Sudor multiproces, Multimatic 215, DC, pachet Mig/Stick | CT3GEF 49KA66 907693-------€4,375.14
MILLER ELECTRIC 907757 Sudor multiproces, Multimatic 220 Ac/Dc, Ac/Dc, Mig/Stick/Tig Pack | CT3GEG 494D92 907757-------€8,596.00
MILLER ELECTRIC 951846 Sudor multiproces, Multimatic 235, DC, pachet Mig/Stick cu tren de rulare | CT3GEH 60JH63 951846-------€6,782.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER ELECTRIC 951847 Sudor multiproces, DC, pachet Mig/Stick/Tig cu tren de rulare
€8,584.39 /unitate