MILLER ELECTRIC 951649 Sudor multiproces Single 120V | AH9LEN 40GT18

MILLER ELECTRIC 951649 Sudor multiproces unic 120V

Element: AH9LEN Model: 951649Crucea Ref: 40GT18

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSudor multiproces
FuncţieStick, DC TIG, MIG, Flux Core
Hz50/60
Intrare20
Tensiune de intrare120/240
OCV90
Adâncimea totală17.0
Inălțime totală14.5
Lățimea totală9.75
Fază1
Rezultat nominal150A @ 21.5V MIG, 20% 150A @ 26V STICK, 30%, 150A @ 16V TIG, 30%

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.1544
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)24.77
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFuncţieTensiune de intrareIesire de curentAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPlug TypePreț
MILLER ELECTRIC 951684 Sudor multiproces, tensiune de intrare 110/115/120/208/220/230/240 VAC, AC/DC | CD2MLP 54TT23 951684AC / DC TIG, DC Stick, TIG pulsat, MIG, Flux-Cored110/115/120/208/220/230/240 VAC-4331.518.5-€7,882.57
MILLER ELECTRIC 907161 Sudor multiproces, DC, numai sursa de alimentare | CH6NBG 49KA68 907161--425A26 "16 "20 "Cabine goale€10,756.97
RFQ
MILLER ELECTRIC 951847 Sudor multiproces, DC, pachet Mig/Stick/Tig cu tren de rulare | CH6NFR 60JH64 951847--235A45 "32 "13.75 "6-50P€7,094.54
RFQ
MILLER ELECTRIC 907617 Sudor multiproces, Dimensiunea 650, DC, Doar sursa de alimentare | CT3GEE 400H10 907617-------€16,579.76
MILLER ELECTRIC 907693 Sudor multiproces, Multimatic 215, DC, pachet Mig/Stick | CT3GEF 49KA66 907693-------€4,375.14
MILLER ELECTRIC 907757 Sudor multiproces, Multimatic 220 Ac/Dc, Ac/Dc, Mig/Stick/Tig Pack | CT3GEG 494D92 907757-------€8,596.00
MILLER ELECTRIC 951846 Sudor multiproces, Multimatic 235, DC, pachet Mig/Stick cu tren de rulare | CT3GEH 60JH63 951846-------€6,782.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER ELECTRIC 951649 Sudor multiproces unic 120V