Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PNEUMADYNE INC EB30-1/4-5 Conector tată 1/8 x 1/4 inch alamă | AC2HTV 2KHR4

PNEUMADYNE INC EB30-1/4-5 Conector tată 1/8 x 1/4 inch alamă

În stoc
Articol: AC2HTV Model: EB30-1/4-5Crucea Ref: 2KHR4
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
€12.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector drept tată
Dimensiune Barb1 / 8 "
Material de bazăMetal
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneBarbed x MNPT
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Presiune maximă-28" Hg Vac la 125 psi@75 grade F
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-65 Deg. până la 300 de grade. F
Diametrul interior al tubului.1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul interior al tubului.Dimensiune BarbMaterial corpCuloriDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
PNEUMADYNE INC EB10-1/8-5 Conector tată 1/16 x 1/8 inch alamă | AC2HTT 2KHP6 EB10-1 / 8-51 / 16 "1 / 16 "Alama Placata cu Nichel-7 / 16 "-28" Hg Vac la 125 psi@75 grade F1 / 8 "-65 Deg. până la 300 de grade. F€8.18
PNEUMADYNE INC EB30-1/16-5 Conector tată 1/8 x 1/16 inch alamă | AC2HTU 2KHR3 EB30-1 / 16-51 / 8 "1 / 8 "Alama Placata cu Nichel-5 / 16 "-28" Hg Vac la 125 psi@75 grade F1 / 16 "-65 Deg. până la 300 de grade. F€9.00
PNEUMADYNE INC EB30-1/4-303-5 Conector tată 1/8 x 1/4 inch Oțel inoxidabil 303 | AC2HTW 2KHR5 EB30-1/4-303-51 / 8 "1 / 8 "303 oțel inoxidabilSilver9 / 16 "-28" Hg Vac la 125 psi@75 grade F1 / 4 "-65 Deg. până la 300 de grade. F€44.69
PNEUMADYNE INC EB30-1/8-5 Conector tată 1/8 x 1/8 inch alamă | AC2HTX 2KHR6 EB30-1 / 8-51 / 8 "1 / 8 "Alama Placata cu Nichel-7 / 16 "-28" Hg Vac la 125 psi@75 grade F1 / 8 "-65 Deg. până la 300 de grade. F€7.77
PNEUMADYNE INC EB60-1/4 Conector tată 1/4 x 1/4 inch alamă | AE4NAU 5LWH4 EB60-1 / 41 / 4 "1 / 4 "AlamăAlamă9 / 16 "-28 "Hg Vac la 125 psi1 / 4 "-20 grade până la 160 grade F€12.87
PNEUMADYNE INC EB80-1/4 Conector tată 3/8 x 1/4 inch alamă | AE4NAV 5LWH5 EB80-1 / 4-3 / 8 "AlamăAlamă9 / 16 "-1 / 4 "-20 grade până la 160 grade F€20.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PNEUMADYNE INC EB30-1/4-5 Conector tată 1/8 x 1/4 inch alamă
€12.87 /unitate