ALBION Fontă rezistentă, roată rotativă


Filtru
Gama de evaluare a sarcinii cu rotire: 1000 - 2999 lb. , Temp. Gama disponibila: Da , Material roată roată: poliuretan , Culoare de bază: Negru , Material de bază: Oţel , Durometru: 95 Shore A , fără marcaj: Da , Rezistent la: Ulei, produse chimice, majoritatea acizilor , Bucșă cheie: Nu este inclus , Temp. Gamă: -40 grade până la 180 grade F , Rulmenți roților: Minge de precizie sigilată , Culoare roată: Galben , Diametrul roții: 6" , Materialul roții: poliuretan
StilModelBore Dia.Se potrivește cu axaLungimea butuculuiRating de încărcareLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
A
PF0622808
1 / 2 "1 / 2 "2.437 "2000 lb.2"€98.37
A
PF0642812
3 / 4 "3 / 4 "3"2900 lb.2.5 "€118.66

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?