ALBION PF0642812 Roată roată 2900 lb. 6 D x 2-1/2 inch | AA7ZDT 16V295

ALBION PF0642812 Roată roată 2900 lb. 6 D x 2-1/2 inch

În stoc
Articol: AA7ZDT Model: PF0642812Crucea Ref: 16V295

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€89.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Bore Dia.3 / 4 "
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăOţel
Durometru95 Shore A
Se potrivește cu axa3 / 4 "
Lungimea butucului3"
Lățimea butucului3"
Rating de încărcare2900 lb.
Fără marcareDa
Rezistent laUlei, produse chimice, majoritatea acizilor
Bucșă cu cheieNu este inclus
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiMinge de precizie sigilată
Culoarea roțiiGalben
Diametrul roților6"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.7375
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Se potrivește cu axaLungimea butuculuiRating de încărcareLățimea roțiiPreț
ALBION PF0622808 Roată 2000 Lb. 6 D x 2 inchi | AA7ZDQ 16V293 PF06228081 / 2 "1 / 2 "2.437 "2000 lb.2"€81.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION PF0642812 Roată roată 2900 lb. 6 D x 2-1/2 inch
€89.70 /unitate