WESCO Ridicarea cilindrului hidraulic


Filtru
Culoare: Roșu , Diametru cilindru: 9.5 " , Tip mâner: Utilitate , Material: Oţel , Lungime totală: 29.25 " , Lățimea totală: 20 " , Tip: 4 roți , Materialul roții: poliuretan
StilModelRidicareCapacitate de încărcareInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
260161
Pompă hidraulică300 lbs.54 "€2,912.78
B
260163
Troliu manual300 lb.58 "€2,520.89

Ridicarea cilindrului hidraulic

Ascensoarele hidraulice cu butelii Wesco sunt proiectate pentru ridicarea și transportul buteliilor cu gaz. Sunt fabricate din oțel pentru a rezista la sarcini de până la 300 lb și au două roți fixe și două pivotante pentru o manevrabilitate ușoară, chiar și în spații înguste. Aceste ascensoare sunt echipate cu o pompă hidraulică acționată cu piciorul cu eliberare sau troliu manual (la modelele selectate) pentru ridicarea sarcinilor la o înălțime maximă de 40 inci. Vin cu lanțuri de reținere pentru menținerea cilindrului pe loc. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cilindri hidraulici de ridicare, disponibile cu înălțimi de 54 și 58 de inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?