WESCO 260163 Cilindru de ridicare pentru troliu, capacitate de 300 lbs, ridicare 40, platformă 20 x 12 | AG7HQD LLWPB

WESCO 260163 Cilindru de ridicare pentru troliu, capacitate de 300 lbs, ridicare de 40 inchi, platformă de 20 inchi x 12 inchi

În stoc
Articol: AG7HQD Model: 260163Ref. transversală: LLWPB

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,520.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cilindru
CuloriRoșu
Capacitatea cilindrului1
Cilindru Dia.9.5 "
Tip mânerUtilitate
RidicareTroliu manual
Ridicați înălțimea40 "
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului12 "
Lățimea plăcii nasului20 "
Inălțime totală58 "
Lungime totală29.25 "
Lățimea totală20 "
Tip4 roți
Materialul roțiipoliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 68.4
Înălțimea navei (cm)147.32
Lungimea navei (cm)74.3
Lățimea navei (cm)50.8

Variante de produs

ProdusModelRidicareCapacitate de încărcareInălțime totalăPreț
WESCO 260161 Cilindru hidraulic de ridicare, capacitate de 300 lb, ridicare de 40 inchi | AG7HQC LLHPB 260161Pompă hidraulică300 lbs.54 "€2,912.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 260163 Cilindru de ridicare pentru troliu, capacitate de 300 lbs, ridicare de 40 inchi, platformă de 20 inchi x 12 inchi
€2,520.89 /unitate