Ridicatorul hidraulic cu cilindru Wesco 260161 permite lucrătorilor să acceseze și să transporte cu ușurință sarcini grele, reducând riscul de rănire și oboseală. Stabilitatea și mecanismul său hidraulic oferă o soluție de ridicare fiabilă și stabilă, asigurând o poziționare și sprijin precis în timpul operațiunilor. Este ideal pentru unități de producție, ateliere de reparații auto, depozite și șantiere.
Caracteristici:
- Ridicatorul hidraulic pentru cilindri Wesco 260161 poate găzdui cilindri cu un diametru de până la 9.5 inci, asigurând compatibilitatea cu o gamă largă de dimensiuni și tipuri de cilindri.
- Vine cu o pompă hidraulică acționată cu piciorul, sporind ușurința operațională și precizia, reducând în același timp solicitarea fizică a operatorului.
- Acest cilindru hidraulic de ridicare oferă roți pivotante pentru o manevrabilitate îmbunătățită, asigurând flexibilitate și ușurință de mișcare în medii de lucru aglomerate.
- Are o capacitate de încărcare de 300 lb pentru a asigura manipularea sigură și eficientă a buteliilor grele de gaz și a altor încărcături considerabile.
- Acest cilindru hidraulic de ridicare oferă o înălțime ridicată de 40 de inci pentru a satisface cu ușurință cerințele de ridicare ale unei varietăți de sarcini în setări industriale.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se menține stabilitatea ascensorului în timpul funcționării?
A. Stabilitatea ascensorului este asigurată prin două roți fixe, care asigură stabilitate și două roți pivotante care permit manevrabilitate. Această combinație garantează o mișcare controlată și sigură în timpul manipulării sarcinilor grele.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui luate atunci când utilizați acest ridicator hidraulic cu cilindru?
A. Mentinerea unor limite de greutate corespunzatoare, asigurarea unei suprafete stabile si plane si evitarea miscarilor bruste pentru a preveni accidentele sau deteriorarea.