A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Bloc de pernă regenerabil , CFM @ 0.250-in. SP: 3679 , Adâncimea flanșei: 1.25 " , Material cadru: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Max. Temp. admisie: 104 grade F , Carcasa motorului: Total închis neventilat , Izolarea motorului: Clasa B , RPM motor: 1725 , Tip motor: 3-Faza , Poziție de montare: Orizontală sau verticală , Număr de lame: 6 , Faza: 3 , Material elice: Aluminiu turnat , Sone @ 0.250-In. SP @ 5 ft.: 16.3 , Voltaj: 208-230 / 460
Ventilatoare de evacuare rezistente, carcase TENV, proiectare în 3 faze
Ventilatoarele de evacuare de mare capacitate Dayton sunt potrivite pentru ventilarea în depozite, fabrici, fabrici și birouri. Aceste unități au elice din aluminiu turnat cu 6 pale pentru deplasarea unui volum mare de aer la presiuni statice scăzute până la medii, reducând astfel nivelul de zgomot din instalație. Aceste ventilatoare sunt dotate cu carcase pentru motor neventilate complet închise (fără deschideri sau ventilatoare externe) care funcționează printr-o metodă simplă de convecție pentru disiparea căldurii din cadrul motorului. Acestea au, de asemenea, un design cu transmisie prin curea, oferind flexibilitate în viteza ventilatorului și CFM pentru a optimiza performanța ventilatorului. Ansamblul complet al ventilatorului include un motor, snopi și o curea (ambalate separat) și poate fi montat cu ușurință în poziție verticală sau orizontală. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare pentru sarcini grele, disponibile în dimensiuni de rulmenți de 3/4 și 1 inch.