WARN Troliu hidraulic


Filtru
Tip de echipament: Unelte planetare în 2 etape , Max. Curgere: 16 g / min , Inălțime totală: 9 9 / 16 " , Lățimea totală: 8.437 "
StilModelRaport de transmisiePresiune maximăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
30281
27:12600 psi23 17 / 32 "-
RFQ
A
30285
36:11950 psi24.156 "€3,543.58

Troliu hidraulic

Troliurile hidraulice Warn sunt concepute pentru a ridica și a muta echipamente grele pe nave, țărm și docuri. Aceste unități sunt dotate cu angrenaj planetar în două trepte din oțel călit, care oferă viteze foarte mari ale liniei (21.8 - 28.5 fpm) care transmit o forță puternică pentru a gestiona sarcini de până la 12000 lb, potrivite pentru aplicații de remorcare, utilitare și remorcă. Frânele cu disc automate reduc rotația unui arbore pentru a crea frecare. Acestea îndeplinesc standardele SAE J706 și marcate CE. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste troliuri hidraulice industriale, disponibile în rapoarte de transmisie 27:1 și 36:1 pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?