WARN 30281 Troliu hidraulic 9000 lb 3/8 inch 16 Gpm | AC9UMV 3KEK2

WARN 30281 Troliu hidraulic 9000 lb 3/8 inch 16 Gpm

În stoc
Articol: AC9UMV Model: 30281Crucea Ref: 3KEK2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,868.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu hidraulic
Tragerea liniei primului strat9000 lb.
Viteza liniei 1 strat47 fpm
Tipul ambreiajuluiManual
Rotirea tamburuluiÎn sens invers acelor de ceasornic
Viteza liniei de încărcare completă47 fpm
Raport de transmisie27:1
Tipul de angrenajUnelte planetare în 2 etape
Max. curgere16 g / min
Presiune maximă2600 psi
Viteza fără linie de încărcare73 fpm
Inălțime totală9 9 / 16 "
Lungime totală23 17 / 32 "
Lățimea totală8.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8425390100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Min. Debit necesar (10 gpm)
    • Sârmă recomandată Dia. (3/8 ")

Variante de produs

ProdusModelRaport de transmisiePresiune maximăLungime totalăPreț
WARN 30285 Troliu hidraulic 12000 lb 3/8 inch 16 Gpm | AC9UMU 3KEJ9 3028536:11950 psi24.156 "€3,543.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WARN 30281 Troliu hidraulic 9000 lb 3/8 inch 16 Gpm
€2,868.80 /unitate