DAYTON 7AR59 Ventilator de evacuare 30 inch cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3CNJ

DAYTON 7AR59 Ventilator de evacuare 30 inch cu pachet de antrenare 208-230/460 V

În stoc
Articol: AF3CNJ Model: 7AR59

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,746.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de eșapament greu
Obturator de perete din aluminiu Nr.3C309
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului1"
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
CFM @ 0.000-In. SP9474
CFM @ 0.125-In. SP7888
Fan RPM687
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C216
Adâncimea flanșei1.25 "
Lățimea flanșei34 "
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă1.6-1.8 / 0.9
Obturator de perete galvanizat Nr.1C055
Înălţime34 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBU4
Max. BHP0.58
Max. Adâncime20 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiTotal închis neventilat
CP motor1/2
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame6
Fază3
Elice Dia.30 "
Material eliceAluminiu turnat
Diagrama arborelui.1"
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.16.3
Venturi Clearance Dia.30.375 "
Adâncimea Venturi5.25 "
Voltaj208-230 / 460
Weatherhood Nr.1WBW1
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.588
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăObturator de perete din aluminiu Nr.Dimensiunea rulmentuluiObturator de perete galvanizat Nr.ÎnălţimePaza de admisie Nr.Max. BHPMax. AdâncimePreț
DAYTON 7AR56 Ventilator de evacuare 24 inch cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3CNF 7AR561.3-1.3 / 0.703C3083 / 4 "1C74628 "1WBU30.3818 "€3,051.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AR59 Ventilator de evacuare 30 inch cu pachet de antrenare 208-230/460 V
€3,746.44 /unitate