A Rulmenti: Minge , Condensator necesar: Nu , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: NEMA Premium (R) , Cadru: 56 , Material cadru: Oțel laminat , Certificare verde sau altă recunoaștere: Conștient de energie , HP: 1/2 , Hz: 50/60 , Clasa de izolare: B , Invertor nominal: Da , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Nici unul , Număr de viteze: 1 , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.25 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 1.875 " , Voltaj: 208-230 / 460 , Garantie: 1 ani
Motoare trifazate, putere de ieșire 1-1/2 CP, cadru de oțel
Motoarele de curent alternativ Dayton de uz general sunt proiectate să funcționeze în aplicații cu cuplu ridicat, ideale pentru aplicații nepericuloase, cum ar fi compresoare, ventilatoare, transportoare, pompe, manipularea materialelor și mașini-unelte. Spre deosebire de modelele monofazate, aceste unități nu necesită condensatori de pornire/funcționare sau comutatoare centrifuge care se pot defecta sau se pot uza, cauzând probleme precum oprirea motorului, supraîncălzirea și vibrațiile. Au cadre din oțel laminate pentru durabilitate și rulmenți cu bile pentru o funcționare lină și continuă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoare trifazate, disponibile în carcase deschise rezistente la picurare și complet închise cu ventilator.