DAYTON 31TT11 Motor trifazat 3/1 CP 2 1140-208/230 Eff 460 | AG75.3NLG

DAYTON 31TT11 Motor trifazat 3/1 CP 2 1140-208/230 Eff 460

În stoc
Articol: AG2NLG Model: 31TT11

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€912.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le56
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă2.6-2.8 / 1.4
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConștient de energie
HP1/2
Hz50/60
Clasa de izolareB
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax9.75 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1140
Eficiență nominală75.3%
Număr de viteze1
Lungime totală11 23 / 32 "
Fază3
RPM Group1101-1200
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.825
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8501514040

Variante de produs

ProdusModelGama RPMAmplificatori de încărcare completăLungime mai mică axPoziția de montare a motoruluiRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăRPM GroupPreț
DAYTON 31TT08 Motor trifazat 3/1 CP 2 1725-208/230 Eff 460 | AG78.2NLD 31TT081701-18001.7-1.7 / 0.859.125 "Toate Unghiul172578.2%11 3 / 32 "1701-1800€825.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31TT11 Motor trifazat 3/1 CP 2 1140-208/230 Eff 460
€912.87 /unitate