A B Baterii necesare: Nu , Adâncimea incintei (in.): 4.50 , Înălțimea carcasei (in.): 5.62 , Lățimea carcasei (in.): 7.00 , Finalizarea: Gri , Hz: 50/60 , Frecvența de intrare: 60 , Tensiune de intrare: 115 VAC , Material: Oţel , Număr de ieșiri: 24 VCA sau 28 VCA , Curent de ieșire: 24 VAC @ 4A sau 28 VAC @ 3.5A , Tensiune de ieșire: 24 / 28 VAC , Faza: 1 , Subcategorie: Transformator , Temp. Creştere: 115 grade C , Tensiune de ieșire: 24 VCA sau 28 VCA
Surse de curent alternativ și transformatoare
Sursele de alimentare și transformatoarele de curent alternativ Altronix furnizează alimentarea surselor și echipamentelor electronice, inclusiv dispozitive de securitate, supraveghere, control acces în sistemele de aprindere, ventilație, încălzire, aer condiționat și HVAC. Acestea funcționează la temperaturi cuprinse între 0 grade și 49 de grade Celsius și vin cu carcase deschise și interioare pentru siguranța inerentă la explozie în utilizări în interior. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dispozitive, disponibile în opțiuni de montare pe picior și pe perete.