Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Transformator cu cadru deschis ALTRONIX T2428300, 24 / 28VAC @ 300VA, 115VAC | AE2ALV 4WCA8

ALTRONIX T2428300 Transformator cu cadru deschis, 24 / 28VAC @ 300VA, 115VAC

În stoc
Articol: AE2ALV Model: T2428300Crucea Ref: 4WCA8
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
€599.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
Adâncime5.1 "
Finisajul incinteiLac de rășină epoxidică
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime3.25 "
Hz50/60
Tensiune de intrare115 VAC
MontarePicior
Tensiune de ieșire24 / 28 VAC
Fază1
Temp. Creştere115 grade C
Tip transformatorSârmă
Evaluare VA300
Lăţime5.15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7575
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8504314065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeTip de carcasăÎnălţimeArticolMontareEvaluare VALăţimePreț
Transformator ALTRONIX T2428100C clasa 2, finisaj gri, oțel, 60 Hz | AE2ALR 4WCA3 T2428100C4.5 "Indoor5.62 "Clasa 2 TransformatorPerete1007"€198.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX T2428300 Transformator cu cadru deschis, 24 / 28VAC @ 300VA, 115VAC
€599.98 /unitate