VESTIL APHT-500A-HR Camion de mână cu mâner P din aluminiu, roți din cauciuc dur, 500 lb. / 200 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7LVZ Model: APHT-500A-HR

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€519.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână modular
Capacitate500 lbs.
Material de rotireCauciuc dur
Dimensiunea rotorului10 "x 2"
CuloriSilver
Adâncime18.5 "
Dimensiunea extensiei12 "x 27"
Tip mânerMâner P
Înălţime52.5 "
Lungime18.5 "
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea plăcii nasului7.5 "
Grosimea plăcii nasului0.5 "
Lățimea plăcii nasului18 "
Numărul de role2
Numărul de suporturi2 (verticală)
Numărul de suporturi verticale2
Diametrul roților10 "
Tip roatăCauciuc dur
Lățimea roții2.5 "
Lăţime18.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)128.27
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8716805010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea rotoruluiLăţimePreț
VESTIL APHT-500A Aluminiu P-maner Camion de mana Pneumatic | AG7LVY APHT-500A10 "x 3.5"20.5 "€465.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL APHT-500A-HR Camion de mână cu mâner P din aluminiu, roți din cauciuc dur, 500 lb. / 200 lb. Capacitate
€519.59 /unitate