VESTIL APHT-500A Stivuitor manual cu mâner P din aluminiu

În stoc
Articol: AG7LVY Model: APHT-500A

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€465.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână modular
Capacitate500 lbs.
Dimensiunea rotorului10 "x 3.5"
Tip rotorPneumatic
CuloriSilver
Adâncime18.5 "
Dimensiunea extensiei12 "x 27"
Mâner Dia.1.12 In.
Înălțimea mânerului52 In.
Înălțimea mânerului52 "
Tip mânerMâner P
Înălţime52.5 "
Lungime18.5 "
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea plăcii nasului7.5 "
Grosimea plăcii nasului0.5 "
Lățimea plăcii nasului18 "
Numărul de role2
Numărul de suporturi2 (verticală)
Numărul de suporturi verticale2
Diametrul roților10 "
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții3.5 "
Lăţime20.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)128.27
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8716805010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea rotoruluiLăţimePreț
VESTIL APHT-500A-HR Camion de mână cu mâner P din aluminiu, roți din cauciuc dur, 500 lb. / 200 lb. Capacitate | AG7LVZ APHT-500A-HR10 "x 2"18.5 "€519.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL APHT-500A Stivuitor manual cu mâner P din aluminiu
€465.84 /unitate