Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Transformator ALTRONIX T2428100C clasa 2, finisaj gri, oțel, 60 Hz | AE2ALR 4WCA3

ALTRONIX T2428100C Transformator clasa 2, finisaj gri, oțel, 60 Hz

În stoc
Post: AE2ALR Model: T2428100CCrucea Ref: 4WCA3
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
€198.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClasa 2 Transformator
Baterii necesareNu
Adâncime4.5 "
Adâncimea incintei (în.)4.50
Finisajul incinteiGri
Înălțimea incintei (în.)5.62
Tip de carcasăIndoor
Lățimea carcasei (în.)7.00
finalizareaGri
Înălţime5.62 "
Hz50/60
Frecventa de intrare60
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
MontarePerete
Numărul de rezultate24 VCA sau 28 VCA
Iesire de curent24 VAC @ 4A sau 28 VAC @ 3.5A
Tensiune de ieșire24 / 28 VAC
SubcategorieTransformator
TipTransformator cu incintă
Evaluare VA100
Ieșire de tensiune24 VCA sau 28 VCA
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.925
Înălțimea navei (cm)17.15
Lungimea navei (cm)18.42
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8504314065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeTip de carcasăÎnălţimeArticolMontareEvaluare VALăţimePreț
Transformator cu cadru deschis ALTRONIX T2428300, 24 / 28VAC @ 300VA, 115VAC | AE2ALV 4WCA8 T24283005.1 "Operatii Deschise3.25 "TransformatorPicior3005.15 "€599.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX T2428100C Transformator clasa 2, finisaj gri, oțel, 60 Hz
€198.05 /unitate