BUSSMANN Siguranțe speciale din seria PCH


Filtru
Stilul corpului: Siguranțe cu plumb , Dimensiunea siguranței / grup: PC-Tron , Tip siguranță: Lovitură rapidă , Înălțime: 4.67mm , Lungime: 8.89mm , Mfr. Serie: PCH , Ambalare: masă , Tip de terminare: Radial , Tensiune (AC): 250 VAC , latime: 8.76mm
StilModelEvaluare curentEvaluarea întreruperiiArticolPreț (ex. TVA)
A
PCH-1-1 / 2-R
1.5A50A la 250VAC, 10kA la 125VAC, 5.9kA la 450VDCsiguranțele€11.36
B
PCH-1-R
1A-siguranțele€11.36
C
PCH-2-R
2A-siguranțele€11.36
D
PCH-2-1 / 2-R
2A50ASiguranța montată pe PCB€11.36
E
PCH-3-R
3A-Prin siguranța cu gaură€11.36
D
PCH-5-R
5A-siguranțele€11.36
F
PCH-1/2-R
500mA-Prin siguranța cu gaură€11.36
D
PCH-3/4-R
750mA-siguranțele€11.36

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?