EATON Întrerupătoare închise din seria CCH


Întreruptoarele închise din seria Eaton CCH sunt ideale pentru prevenirea deteriorării electrice a dispozitivelor conectate în medii comerciale și industriale din cauza supraîncărcărilor sau scurtcircuitelor. Aceste întreruptoare cu 3 poli protejează echipamentul întrerupând automat fluxul de electricitate către circuit atunci când este detectată o defecțiune. Ele pot fi resetate odată ce defecțiunea a fost rezolvată....Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
CCH3200SR01
€5,135.41
RFQ
A
CCH3125SR01
€5,135.41
RFQ
A
CCH3200SR24
€5,135.41
RFQ
A
CCH3150SR01
€6,688.22
RFQ

DESCRIERE

  • Întreruptoarele închise din seria Eaton CCH sunt magnetice termice, făcându-le ideale pentru a detecta defecțiunile electrice datorate modificărilor de temperatură sau câmpului magnetic.
  • Aceste unități sunt conectate folosind fire de cupru/aluminiu #2/0 până la 300 kcmil pentru o conexiune ușoară pe panouri.
  • Au un design închis pentru a găzdui unitatea de declanșare și toate dispozitivele care transportă curent în cadrul carcasei turnate magnetice termice.
  • Aceste întreruptoare de circuit închise au un mâner glisant cu poziții ON & OFF și curent nominal pentru identificarea ușoară a stării întreruptorului.

Accesorii compatibile

Standarde și aprobări

  • UL
  • CSA

Întrebări Frecvente

Care sunt diferitele evaluări de performanță ale acestor întrerupătoare de circuit închise din seria Eaton CCH?

Întreruptoarele închise din seria Eaton CCH au un curent nominal cuprins între 125 și 200 A și o tensiune nominală de 240 V.

Care sunt valorile de întrerupere ale acestor întrerupătoare de circuit închise din seria Eaton CCH?

Au un rating de întrerupere de 100kAIC.

Ce este o excursie cu șunt?

Întreruptoarele închise din seria Eaton CCH dispun de un dispozitiv de declanșare în șunt pentru a declanșa mecanic întrerupătorul de la distanță la aplicarea energiei (de la o sursă externă) la bornele lor de declanșare în șunt. Au o funcție de declanșare în șunt de 120 VCA sau 24 VDC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?