VESTIL Dulapuri de depozitare cu butelii de schimb de propan din seria CYL


Filtru
Tip ușă dulap: Unelte de suspensie , Culoare: Alb , Cilindri pe raft: 6 , Adâncime: 32 1 / 8 " , Materialul ușii: Oţel , Construcție cu perete dublu: Da , Ecartament: 10 cal. , Legendă/Culoare de fundal: Schimb de propan, inflamabil, fumatul interzis , Blocabil: Da , Material: Oţel , Spațiul liber al raftului din mijloc: 21 1 / 8 " , Număr de uși: 1 , Capacitate raft: 170 lbs. , Dimensiunea rezervorului de propan standard: 20 lbs. , Spațiul liber pentru raft superior: 19 5 / 8 " , latime: 40 "
StilModelDistanța dintre raftul mediu și inferiorÎnălţimeNumărul de rafturiPreț (ex. TVA)
A
CYL-EX-12-S
21 1 / 4 "44 1 / 8 "1€2,630.01
B
CYL-EX-12-E
21 1 / 8 "44 1 / 8 "1€2,574.00
C
CYL-EX-18-S
21 7 / 8 "68 1 / 4 "2€3,607.90
D
CYL-EX-18-E
21 7 / 8 "68 1 / 4 "2€3,607.90

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?