VESTIL CYL-EX-18-S Dulap cu butelii de gaz, dimensiune 40 x 28, capacitate 18 cilindri

În stoc
Element: AE9BDA Model: CYL-EX-18-SCrucea Ref: 6HCA3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,607.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet cilindru gaz
Tip ușă dulapUnelte de suspensie
Capacitatea raftului cabinetului510 lbs.
Capacitate510 lbs.
CuloriAlb
ConstrucţieOțel solid
Capacitatea cilindrului18
Cilindri pe raft6
Adâncime32 1 / 8 "
Distanța dintre raftul mediu și inferior21 7 / 8 "
Materialul ușiiOţel
Construcție cu perete dubluDa
finalizareaPictat
Ecartament10 cal.
Înălţime68 1 / 4 "
Legenda / Culoarea fundaluluiSchimb de propan, inflamabil, fumatul interzis
blocabilDa
MaterialOţel
Spațiul liber al raftului din mijloc21 1 / 8 "
Numărul de uși1
Numărul de rafturi2
Adâncimea totală32 "
Inălțime totală68.25 "
Lățimea totală40 "
Material de acoperișOțel solid
Capacitatea raftului170 lbs.
Dimensiunea rezervorului de propan standard20 lbs.
Spațiul liber pentru raft superior19 5 / 8 "
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 152.55
Înălțimea navei (cm)203.2
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDistanța dintre raftul mediu și inferiorÎnălţimeNumărul de rafturiPreț
VESTIL CYL-EX-12-S Dulap cu butelii de gaz, dimensiune 40 x 28, capacitate 12 cilindri | AE9BCZ 6HCA2 CYL-EX-12-S21 1 / 4 "44 1 / 8 "1€2,630.02
VESTIL CYL-EX-12-E Dulap cu butelii de gaz, dimensiune 40 x 28, capacitate 12 cilindri | AE9BDB 6HCA4 CYL-EX-12-E21 1 / 8 "44 1 / 8 "1€2,574.00
VESTIL CYL-EX-18-E Dulap cu butelii de gaz, dimensiune 40 x 28, capacitate 18 cilindri | AE9BDC 6HCA5 CYL-EX-18-E21 7 / 8 "68 1 / 4 "2€3,607.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CYL-EX-18-S Dulap cu butelii de gaz, dimensiune 40 x 28, capacitate 18 cilindri
€3,607.91 /unitate