KILLARK Corpuri LED


Filtru
Finish: Pulbere epoxidică / poliesterică , Tip de fixare: Seria V , Înălțime: 3.75 " , Finisajul carcasei: Gri , Material carcasă: Aluminiu fără cupru , Lampă inclusă: Da , Tip lampă: LED-uri , Lungime: 4.75 " , Montare: Tavan, pandantiv, perete , Voltaj: 120-277 , latime: 4"
StilModelTemperatura ambientală. GamăPutere fixăWați de lampăPreț (ex. TVA)
A
VSL1630
-40 grade C15.6416€719.74
A
VSL1330
-55 grade C12.4213€752.28

Corpuri LED

Corpurile LED Killark sunt ideale pentru înlocuirea corpurilor incandescente/CFL din dulapuri, gropi de lift, holuri și tuneluri de acces. Sunt potrivite pentru medii predispuse la umiditate, praf și coroziune. Aceste corpuri LED dispun de driver integral care menține un profil compact pentru ușurință de utilizare în spații restrânse și sunt capabile de aprindere instantanee pentru a minimiza timpul de nefuncționare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste corpuri LED, disponibile în opțiuni de lampă de 13 și 16 wați aprinse Raptor Supplies. Corpuri de iluminat fluorescente (corpuri de iluminat fluorescent) cu variante de montare pe tavan, perete și pandantiv sunt de asemenea disponibile.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?