VESTIL Camioane cu tobe ergonomice


Filtru
Precizie: -/+ 0.5 lbs. , Baterii incluse: Nu , Tip baterie: AA , Culoare: Galben , Material cadru: Oţel , Material pentru rotile frontale: Poli pe oțel , Tip rotiță frontală: Rigid , Lățimea roții frontale: 2" , Înălțimea de ridicare pe cursă: 7 / 8 " , Material: Oţel , Număr de baterii: 6 , Număr de rotile: 2 (față), 1 (spate) , Material pentru rotile din spate: fenolic , Tip rotiță spate: Fenolic pivotant cu blocare , Lățimea roții din spate: 1"
StilModelCapacitateAdâncimeDimensiunea tamburuluiÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
TAMBUR-55-SCL
500 lbs.43 "30 gal., 55 gal.41 "31 "€7,103.23
B
TAMBUR-55-SCL-E
900 lbs.38.625 "Orice marime64 "35 "€6,633.49
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?