STARRETT Indicatoare cu cadran din seria 25


Filtru
Precizie: ± 0.01 mm , Tip rulment: Cu bijuterii , Rulmenti: Cu bijuterii , Certificat de calibrare: Nu , Culoare: Alb , Design: 2 AGD , Tip dimensiune: metric , Finalizarea: Chrome satinat , Indicator: 1 , Tip operațiune: Piston , Rezistenta: Rezistent la șoc , Diametrul tijei: 3 / 8 " , Stem Dia. și dimensiunea firului: # 4-48
StilModelBezelDimensiunea cadranuluigradațiiGamăPreț (ex. TVA)
A
25-4041J
-2.25 "0.001 "0 - 4 "€1,246.44
B
25-141J
-2.25 "0.001 "0 - 0.25 "€415.96
C
25-511J
-2.25 "0.0001 "0 - 0.2 "€846.74
D
25-241J
-2.25 "0.001 "0 - 0.25 "€443.45
E
25-3041J
-2.25 "0.001 "0 - 3 "€1,047.18
F
25-611J
-2.25 "0.0001 "0 - 0.2 "€805.77
G
25-2081J
-2.25 "0.01mm0 la 50mm€851.85
H
25-211J
Reglabil2.25 "0.0001 "0 - 0.025 "€586.72
I
25-341 / 5J
Reglabil2.25 "0.001 "0 - 0.5 "€420.09
J
25-881J
Reglabil2.25 "0.01mm0 la 25mm€549.65
K
25-481J
Blocare2 1 / 4 "0.01mm0 la 10mm€527.70

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?