Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator cu cadran STARRETT 25-481J, rază de 10 mm, citire cu cadran 0-100 | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297

STARRETT Indicator cadran 25-481J, interval de 10 mm, citire cu cadran 0-100

În stoc
Articol: AC4GYW Model: 25-481JCrucea Ref: 2ZUJ1 / 53297
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
€527.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de apel
Acuratete± 0.01 mm
AGD Nr.2 AGD
Tip spateLug-On-Center
Tip rulmentCu bijuterii
RulmențiCu bijuterii
BezelBlocare
Certificat de calibrareNu
CuloriAlb
Punct de contact Dia.1 / 4 "
Stilul punctului de contactRază
Amenajări2 AGD
Formați culoareaGalben
Apelați citirea0-100
Dimensiunea cadranului2 1 / 4 "
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaChrome satinat
gradații0.01mm
Indicator1
Raza de masurare0mm la 10mm
Partea nemagneticăNu
Tipul operațieiPiston
Gamă0 la 10mm
Interval pe revoluție1mm
CitindContinuu
RezistențăRezistent la șoc
Diametrul tulpinii.3 / 8 "
Stem Dia. și dimensiunea firului# 4-48

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Detalii produs:

Comparatorul cu cadran Starrett 25-481J este utilizat în sarcini de măsurare de precizie în aplicații de prelucrare, producție și control al calității. Acesta asigură citiri precise ale distanțelor liniare mici și abaterilor pentru a menține toleranțe strânse și pentru a asigura componente precise. Acest indicator cu cadran de citire continuă este integrat cu un ureche din spate pentru montare și poziționare. Dispune de un cadran de citire continuă, unde gradările cresc sau scad într-o direcție față de punctul de referință. Acest cadran indicator este ideal pentru domenii mai mari de măsurare, unde citirea minimă servește drept punct de referință setat. Acest indicator poate măsura de la 0 la 10 mm, asigurând rezultate precise.

Întrebări frecvente:

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un indicator cu cadran?

A.

  • Potriviți intervalul la sarcină.
  • Alegeți gradări fine pentru precizie.
  • Optați pentru un grad de precizie ridicat.
  • Selectați forma potrivită a vârfului.
  • Decideți despre portabil sau fix.
  • Asigurați un cadran clar, ușor de citit.
  • Alegeți o construcție robustă pentru longevitate.
  • Verificați compatibilitatea cu accesoriile.
  • Echilibrează caracteristicile cu costul.

Î. Cum curăț și întrețin acest indicator cadran Starrett 25-481J?

A.

  • Opriți sursa de alimentare dacă este cazul.
  • Detașează orice extensie.
  • Utilizați o cârpă moale, fără scame pentru curățare.
  • Umeziți cârpa cu soluție blândă.
  • Ștergeți ușor vârful și punctele de contact.
  • Asigurați-vă că nu rămâne umezeală.
  • Dacă este necesar, aplicați ulei ușor pe piesele în mișcare.
  • Atașați extensii dacă sunt eliminate.
  • Depozitați într-un mediu curat și uscat.
  • Verificați periodic uzura și deteriorarea.

Variante de produs

ProdusModelBezelDimensiunea cadranuluigradațiiGamăPreț
Indicator cu cadran STARRETT 25-211J, cadran continuu, interval de 0.025 inchi, citire cu cadran 0-10 | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211JReglabil2.25 "0.0001 "0 - 0.025 "€586.72
Indicator cu cadran STARRETT 25-341/5J, cadran echilibrat, interval de 0.5 inchi, citire cu cadran 0-50-0 | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5JReglabil2.25 "0.001 "0 - 0.5 "€420.09
Indicator cu cadran STARRETT 25-881J, interval de 25 mm, citire cu cadran 0-100 | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307 25-881JReglabil2.25 "0.01mm0 la 25mm€549.65
Indicator cu cadran STARRETT 25-141J, rază de 0.250 inchi, citire cu cadran 0-50-0 | AD6XEN 4CEP9 / 53240 25-141J-2.25 "0.001 "0 - 0.25 "€415.96
Indicator cu cadran STARRETT 25-3041J, rază de 3 inchi, citire cu cadran 0-100 | AD6XEQ 4CER2 / 53310 25-3041J-2.25 "0.001 "0 - 3 "€1,047.18
Indicator cu cadran STARRETT 25-4041J, rază de 4 inchi, citire cu cadran 0-100 | AD6XET 4CER4 / 53311 25-4041J-2.25 "0.001 "0 - 4 "€1,246.45
Indicator cu cadran STARRETT 25-511J, rază de 0.2 inchi, citire cu cadran 0-5-0 | AD6XEU 4CER5 / 53299 25-511J-2.25 "0.0001 "0 - 0.2 "€846.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Indicator cadran 25-481J, interval de 10 mm, citire cu cadran 0-100
€527.71 /unitate