Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator cu cadran STARRETT 25-3041J, rază de 3 inchi, citire cu cadran 0-100 | AD6XEQ 4CER2 / 53310

STARRETT Indicator cu cadran 25-3041J, interval de 3 inchi, citire cu cadran 0-100

În stoc
Element: AD6XEQ Model: 25-3041JCrucea Ref: 4CER2 / 53310
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
€1,047.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de apel
AGD Nr.2 AGD
Tip spateLug On Center
Tip rulmentCu bijuterii
Certificat de calibrareNu
Punct de contact Dia.1 / 4 "
Stilul punctului de contactMinge
Formați culoareaAlb
Apelați citirea0-50-0
Dimensiunea cadranului2.25 "
gradații0.001 "
Gamă0 - 3 "
Interval pe revoluție0.100 "
CitindEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blocare ramă (Da)

Variante de produs

ProdusModelBezelDimensiunea cadranuluigradațiiGamăPreț
Indicator cu cadran STARRETT 25-211J, cadran continuu, interval de 0.025 inchi, citire cu cadran 0-10 | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211JReglabil2.25 "0.0001 "0 - 0.025 "€586.72
Indicator cu cadran STARRETT 25-341/5J, cadran echilibrat, interval de 0.5 inchi, citire cu cadran 0-50-0 | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5JReglabil2.25 "0.001 "0 - 0.5 "€420.09
Indicator cu cadran STARRETT 25-481J, rază de 10 mm, citire cu cadran 0-100 | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297 25-481JBlocare2 1 / 4 "0.01mm0 la 10mm€527.71
Indicator cu cadran STARRETT 25-881J, interval de 25 mm, citire cu cadran 0-100 | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307 25-881JReglabil2.25 "0.01mm0 la 25mm€549.65
Indicator cu cadran STARRETT 25-141J, rază de 0.250 inchi, citire cu cadran 0-50-0 | AD6XEN 4CEP9 / 53240 25-141J-2.25 "0.001 "0 - 0.25 "€415.96
Indicator cu cadran STARRETT 25-4041J, rază de 4 inchi, citire cu cadran 0-100 | AD6XET 4CER4 / 53311 25-4041J-2.25 "0.001 "0 - 4 "€1,246.45
Indicator cu cadran STARRETT 25-511J, rază de 0.2 inchi, citire cu cadran 0-5-0 | AD6XEU 4CER5 / 53299 25-511J-2.25 "0.0001 "0 - 0.2 "€846.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Indicator cu cadran 25-3041J, interval de 3 inchi, citire cu cadran 0-100
€1,047.18 /unitate