Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 23NY32 Separator de rulmenți 15/16 inch Extindere maximă | AB7KKP

WESTWARD 23NY32 Separator de rulmenți 15/16 inch Extindere maximă

În stoc
Articol: AB7KKP Model: 23NY32
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
€45.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator de rulmenți
Capacitate2 tonă
Max. Răspândire15/16 în.
Min. Răspândire1/4 în.
Dimensiunea șurubului5/16 "până la 18"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8205595560
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lățimea șurubului (1-11 / 16 ")

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea șurubuluiPreț
WESTWARD 23M596 Separator de rulmenți Extindere maximă 2 inch | AB7JCF 23M5961-3 / 16 până la 2 "3/8 "-24, L4.7"€56.83
WESTWARD 23M597 Separator de rulmenți Extindere maximă 4-1/2 inch | AB7JCG 23M5973 la 4-1 / 4 "5/8 "-18, L6.50"€124.32
WESTWARD 23M598 Separator de rulmenți Extindere maximă 6 inch | AB7JCH 23M5984-1 / 4 până la 6 "3/4 "-16, L10.82"€245.27
WESTWARD 23M603 Separator de rulmenți Extindere maximă de 3 inchi | AB7JCM 23M6032 - 3 "1/2 "-20, L5.31"€71.11
WESTWARD 23NY33 Separator de rulmenți, 9 inch, răspândire maximă 1 buc | AB7KKQ 23NY3317.5 tonă5/8 "până la 18"€323.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 23NY32 Separator de rulmenți 15/16 inch Extindere maximă
€45.50 /unitate