Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 23M603 Separator de rulmenți Extindere maximă de 3 inchi | AB7JCM

WESTWARD 23M603 Separator de rulmenți Extindere maximă de 3 inchi

În stoc
Articol: AB7JCM Model: 23M603
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
€71.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator de rulmenți
Capacitate2 - 3 "
Max. Răspândire3 In.
Min. Răspândire2 In.
Dimensiunea șurubului1/2 "-20, L5.31"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8205595560
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea șurubuluiPreț
WESTWARD 23M596 Separator de rulmenți Extindere maximă 2 inch | AB7JCF 23M5961-3 / 16 până la 2 "3/8 "-24, L4.7"€56.83
WESTWARD 23M597 Separator de rulmenți Extindere maximă 4-1/2 inch | AB7JCG 23M5973 la 4-1 / 4 "5/8 "-18, L6.50"€124.32
WESTWARD 23M598 Separator de rulmenți Extindere maximă 6 inch | AB7JCH 23M5984-1 / 4 până la 6 "3/4 "-16, L10.82"€245.27
WESTWARD 23NY32 Separator de rulmenți 15/16 inch Extindere maximă | AB7KKP 23NY322 tonă5/16 "până la 18"€45.50
WESTWARD 23NY33 Separator de rulmenți, 9 inch, răspândire maximă 1 buc | AB7KKQ 23NY3317.5 tonă5/8 "până la 18"€323.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 23M603 Separator de rulmenți Extindere maximă de 3 inchi
€71.11 /unitate