Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE 2-1/2 BA-485BLL Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 2-1/2 in | AD2LQE 3RCG4

MILWAUKEE VALVE 2-1 / 2 "BA-485BLL Alamă supapă cu bilă în linie de lipit 2-1 / 2 in

În stoc
Articol: AD2LQE Model: 2-1 / 2 "BA-485BLLCrucea Ref: 3RCG4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€515.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneLipire x Lipire
Manipulați materialulOţel
Tip mânerManetă de blocare
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei2.5 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 400 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.617
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulTip mânerDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
VALVĂ MILWAUKEE 1/2" BA-485BLL Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 1/2 inch | AD2LPY 3RCF7 1/2 "BA-485BLLOţelManetă de blocare1 / 2 "0 de grade până la 400 de grade F€56.14
VALVĂ MILWAUKEE 3/4" BA-485BLL Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 3/4 inch | AD2LPZ 3RCF8 3/4 "BA-485BLLOţelManetă de blocare3 / 4 "0 de grade până la 400 de grade F€67.14
VALVĂ MILWAUKEE 1" BA-485BLL Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 1 in | AD2LQA 3RCF9 1 "BA-485BLLOţelManetă de blocare1"0 de grade până la 400 de grade F€66.72
VALVĂ MILWAUKEE 1-1/4" BA-485BLL Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 1-1/4 inch | AD2LQB 3RCG1 1-1 / 4 "BA-485BLLOţelManetă de blocare1.25 "0 de grade până la 400 de grade F€109.02
VALVĂ MILWAUKEE 1-1/2" BA-485BLL Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 1-1/2 inch | AD2LQC 3RCG2 1-1 / 2 "BA-485BLLOţelManetă de blocare1.5 "0 de grade până la 400 de grade F€146.05
MILWAUKEE VALVE 2" BA-485BLL Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 2 in | AD2LQD 3RCG3 2 "BA-485BLLOţelManetă de blocare2"0 de grade până la 400 de grade F€198.69
MILWAUKEE VALVE 3" BA-485BLL Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 3 in | AD2LQF 3RCG5 3 "BA-485BLLOţelManetă de blocare3"0 de grade până la 400 de grade F€744.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2-1 / 2 "BA-485BLL Alamă supapă cu bilă în linie de lipit 2-1 / 2 in
€515.70 /unitate