MILWAUKEE VALVE Supapă cu bilă în alamă, lipit x lipit


Filtru
Material bile: Alamă cromată , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Alamă , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: Lipire x Lipire , Max. Presiune: WOG de 600 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: PTFE , Material tijă: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Structura supapei: 2-Piece
StilModelManipulați materialulTip mânerDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
3/4 "BA-485BLL
OţelManetă de blocare3 / 4 "0 de grade până la 400 de grade F€60.60
A
2 "BA-485BLL
OţelManetă de blocare2"0 de grade până la 400 de grade F€185.59
A
3 "BA-485BLL
OţelManetă de blocare3"0 de grade până la 400 de grade F€744.59
A
1 "BA-485BLL
OţelManetă de blocare1"0 de grade până la 400 de grade F€64.72
A
1/2 "BA-485BLL
OţelManetă de blocare1 / 2 "0 de grade până la 400 de grade F€50.66
A
1-1 / 2 "BA-485BLL
OţelManetă de blocare1.5 "0 de grade până la 400 de grade F€131.81
A
1-1 / 4 "BA-485BLL
OţelManetă de blocare1.25 "0 de grade până la 400 de grade F€98.40
A
2-1 / 2 "BA-485BLL
OţelManetă de blocare2.5 "0 de grade până la 400 de grade F€515.70
B
1 "BA-485BMS
Oțel zincatPârghie1"0 de grade până la 350 de grade F€54.92
B
1-1 / 4 "BA-485BMS
Oțel zincatPârghie1.25 "0 de grade până la 350 de grade F€78.66
B
1-1 / 2 "BA-485BMS
Oțel zincatPârghie1.5 "0 de grade până la 350 de grade F€99.94
B
2 "BA-485BMS
Oțel zincatPârghie2"0 de grade până la 350 de grade F€201.07
B
1/2 "BA-485BMS
Oțel zincatPârghie1 / 2 "0 de grade până la 350 de grade F€30.76
B
3/4 "BA-485BMS
Oțel zincatPârghie3 / 4 "0 de grade până la 350 de grade F€43.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?