Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE 2 BA-485BMS Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 2 in | AD2LRF 3RCK2

MILWAUKEE VALVE 2 "BA-485BMS Alamă supapă cu bilă în linie lipit 2 in

În stoc
Element: AD2LRF Model: 2" BA-485BMSCrucea Ref: 3RCK2
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
€222.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneLipire x Lipire
Manipulați materialulOțel zincat
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei2"
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Temp. Gamă0 de grade până la 350 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0025
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulTip mânerDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
VALVĂ MILWAUKEE 1/2" BA-485BLL Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 1/2 inch | AD2LPY 3RCF7 1/2 "BA-485BLLOţelManetă de blocare1 / 2 "0 de grade până la 400 de grade F€56.14
VALVĂ MILWAUKEE 3/4" BA-485BLL Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 3/4 inch | AD2LPZ 3RCF8 3/4 "BA-485BLLOţelManetă de blocare3 / 4 "0 de grade până la 400 de grade F€67.14
VALVĂ MILWAUKEE 1" BA-485BLL Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 1 in | AD2LQA 3RCF9 1 "BA-485BLLOţelManetă de blocare1"0 de grade până la 400 de grade F€66.72
VALVĂ MILWAUKEE 1-1/4" BA-485BLL Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 1-1/4 inch | AD2LQB 3RCG1 1-1 / 4 "BA-485BLLOţelManetă de blocare1.25 "0 de grade până la 400 de grade F€109.02
VALVĂ MILWAUKEE 1-1/2" BA-485BLL Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 1-1/2 inch | AD2LQC 3RCG2 1-1 / 2 "BA-485BLLOţelManetă de blocare1.5 "0 de grade până la 400 de grade F€146.05
MILWAUKEE VALVE 2" BA-485BLL Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 2 in | AD2LQD 3RCG3 2 "BA-485BLLOţelManetă de blocare2"0 de grade până la 400 de grade F€198.69
VALVĂ MILWAUKEE 2-1/2" BA-485BLL Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 2-1/2 inch | AD2LQE 3RCG4 2-1 / 2 "BA-485BLLOţelManetă de blocare2.5 "0 de grade până la 400 de grade F€515.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2 "BA-485BMS Alamă supapă cu bilă în linie lipit 2 in
€222.79 /unitate