Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator cu cadran STARRETT 25-881J, interval de 25 mm, citire cu cadran 0-100 | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307

STARRETT Indicator cadran 25-881J, interval de 25 mm, citire cu cadran 0-100

În stoc
Articol: AC4GYX Model: 25-881JCrucea Ref: 2ZUJ2 / 53307
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
€549.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de apel
AGD Nr.2 AGD
Tip spateIulie
Tip rulmentCu bijuterii
RulmențiCu bijuterii
BezelReglabil
Certificat de calibrareNu
CuloriAlb
Punct de contact Dia.1 / 4 "
Stilul punctului de contactMinge
Amenajări2 AGD
Formați culoareaGalben
Apelați citirea0-100
Dimensiunea cadranului2.25 "
finalizareaChrome satinat
gradații0.01mm
Gamă0 la 25mm
Interval pe revoluție1mm
CitindContinuu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett 25-881J este un cadran indicator antimagnetic având o construcție din oțel inoxidabil întărit fără șocuri, cu un design universal și un cadran rezistent la zgârieturi și nereflectant.
    • Acest cadran indicator Starrett are o scară de citire precisă și fiabilă (de la 0 la 100) cu gradări la fiecare 0.01 mm pentru a oferi o gamă totală de 25 mm, făcându-l potrivit pentru diverse aplicații de testare și măsurare.

Variante de produs

ProdusModelBezelDimensiunea cadranuluigradațiiGamăPreț
Indicator cu cadran STARRETT 25-211J, cadran continuu, interval de 0.025 inchi, citire cu cadran 0-10 | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211JReglabil2.25 "0.0001 "0 - 0.025 "€586.72
Indicator cu cadran STARRETT 25-341/5J, cadran echilibrat, interval de 0.5 inchi, citire cu cadran 0-50-0 | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5JReglabil2.25 "0.001 "0 - 0.5 "€420.09
Indicator cu cadran STARRETT 25-481J, rază de 10 mm, citire cu cadran 0-100 | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297 25-481JBlocare2 1 / 4 "0.01mm0 la 10mm€527.71
Indicator cu cadran STARRETT 25-141J, rază de 0.250 inchi, citire cu cadran 0-50-0 | AD6XEN 4CEP9 / 53240 25-141J-2.25 "0.001 "0 - 0.25 "€415.96
Indicator cu cadran STARRETT 25-3041J, rază de 3 inchi, citire cu cadran 0-100 | AD6XEQ 4CER2 / 53310 25-3041J-2.25 "0.001 "0 - 3 "€1,047.18
Indicator cu cadran STARRETT 25-4041J, rază de 4 inchi, citire cu cadran 0-100 | AD6XET 4CER4 / 53311 25-4041J-2.25 "0.001 "0 - 4 "€1,246.45
Indicator cu cadran STARRETT 25-511J, rază de 0.2 inchi, citire cu cadran 0-5-0 | AD6XEU 4CER5 / 53299 25-511J-2.25 "0.0001 "0 - 0.2 "€846.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Indicator cadran 25-881J, interval de 25 mm, citire cu cadran 0-100
€549.65 /unitate