APOLLO VALVES Supape de siguranță pentru abur de joasă presiune seria 13-200


Filtru
Material corp: Bronz turnat , Material disc: EPDM , Tip admisie: MNPT , Tip priză: FNPT , Interval de presiune: 5 la 15 psi , Material scaun: EPDM , Material arc: Oţel inoxidabil , Temp. Gamă: 0 de grade până la 250 de grade F , pârghie de testare: Da
StilModelBtuHPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
13-211-B-10
-10 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€86.12
A
13-211-B-05
-5 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€88.76
A
13-202-B-05
-5 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€94.78
A
13-202-B-10
-10 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€87.86
A
13-213-B-15
1,200,00015 psi1.25 "1.5 "4.5 "3.375 "€214.84
A
13-214-B-15
1,900,00015 psi1.5 "2"5.25 "4"€302.19
A
13-211-B-15
475,00015 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€86.12
A
13-202-B-15
643,00015 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€97.07

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?