Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 13-214-B-15 Supapă de siguranță 1-1/2 x 2 inch 15 Psi | AC8WAQ 3EEY5

APOLLO VALVES 13-214-B-15 Supapă de siguranță 1-1/2 x 2 inch 15 Psi

În stoc
Articol: AC8WAQ Model: 13-214-B-15Crucea Ref: 3EEY5
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
€302.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță
Material corpBronz turnat
BtuH1,900,000
Material discEPDM
Presiunea setată din fabrică15 psi
Dimensiunea intrării1.5 "
Tipul de intrareMNPT
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletFNPT
Inălțime totală5.25 "
Lungime totală4"
Domeniul de presiune5 la 15 psi
Material scaunEPDM
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Pârghie de testareDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.458
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa de siguranță Apollo 13-214-B-15 este utilizată în aplicațiile HVAC și rafinarea petrolului pentru a asigura siguranța prin eliberarea presiunii în exces. Previne deteriorarea sistemului și defecțiunile catastrofale în sistemele de înaltă presiune.

Caracteristici:

  • Această supapă de siguranță Apollo are o construcție din bronz turnat pentru durabilitate și un arc din oțel inoxidabil care rezistă la coroziune.
  • Dispune de o intrare MNPT și o ieșire FNPT pentru o conexiune sigură și fiabilă.
  • Această supapă are o dimensiune de intrare de 1-1/2 inci pentru o capacitate adecvată de debit.
  • Utilizează un scaun EPDM pentru performanțe de etanșare fiabile.
  • Această supapă oferă valori de temperatură cuprinse între 0 și 250 de grade F.

Întrebări frecvente:

Î. Cum determin controlul corect al temperaturii pentru nevoile mele?

A.

  • Identificați cerințele specifice ale aplicației și ale mediului.
  • Determinați intervalul de temperatură necesar pentru aplicația dvs.
  • Luați în considerare nivelurile de acuratețe și precizie necesare.
  • Evaluați dacă controlul pornit/oprit sau proporțional este mai potrivit.
  • Verificați compatibilitatea cu echipamentele și senzorii existenți.
  • Evaluați ușurința interfeței cu utilizatorul și nevoile operaționale.

Variante de produs

ProdusModelBtuHPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăPreț
APOLLO VALVES 13-211-B-15 Supapă de siguranță 3/4 inch 15 Psi Bronz | AC8WAM 3EEY2 13-211-B-15475,00015 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€86.13
APOLLO VALVES 13-202-B-15 Supapă de siguranță 1 inch 15 Psi | AC8WAN 3EEY3 13-202-B-15643,00015 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€97.07
APOLLO VALVES 13-213-B-15 Supapă de siguranță 1-1/4 x 1-1/2 inch 15psi | AC8WAP 3EEY4 13-213-B-151,200,00015 psi1.25 "1.5 "4.5 "3.375 "€214.85
APOLLO VALVES 13-211-B-05 Supapă de siguranță 3/4 inch 5 Psi | AC8WAU 3EEY8 13-211-B-05-5 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€88.77
APOLLO VALVES 13-211-B-10 Supapă de siguranță 3/4 inch 10 Psi Bronz | AC8WAV 3EEY9 13-211-B-10-10 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€86.13
APOLLO VALVES 13-202-B-05 Supapă de siguranță 1 inch 5psi Bronz turnat | AC8WAW 3EEZ1 13-202-B-05-5 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€94.78
APOLLO VALVES 13-202-B-10 Supapă de siguranță 1 inch 10 Psi | AC8WAX 3EEZ2 13-202-B-10-10 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€87.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 13-214-B-15 Supapă de siguranță 1-1/2 x 2 inch 15 Psi
€302.19 /unitate