Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 13-202-B-05 Supapă de siguranță 1 inch 5psi Bronz turnat | AC8WAW 3EEZ1

APOLLO VALVES 13-202-B-05 Supapă de siguranță 1 inch 5 psi Bronz turnat

În stoc
Element: AC8WAW Model: 13-202-B-05Crucea Ref: 3EEZ1
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
€83.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță
Material corpBronz turnat
Material discEPDM
Presiunea setată din fabrică5 psi
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareMNPT
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFNPT
Inălțime totală2 1 / 16 "
Lungime totală5.375 "
Domeniul de presiune5 la 15 psi
Material scaunEPDM
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Capacitate abur374 Lb./Hr.
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Pârghie de testareDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.51
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBtuHPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăPreț
APOLLO VALVES 13-211-B-15 Supapă de siguranță 3/4 inch 15 Psi Bronz | AC8WAM 3EEY2 13-211-B-15475,00015 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€76.31
APOLLO VALVES 13-202-B-15 Supapă de siguranță 1 inch 15 Psi | AC8WAN 3EEY3 13-202-B-15643,00015 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€85.57
APOLLO VALVES 13-213-B-15 Supapă de siguranță 1-1/4 x 1-1/2 inch 15psi | AC8WAP 3EEY4 13-213-B-151,200,00015 psi1.25 "1.5 "4.5 "3.375 "€190.41
APOLLO VALVES 13-214-B-15 Supapă de siguranță 1-1/2 x 2 inch 15 Psi | AC8WAQ 3EEY5 13-214-B-151,900,00015 psi1.5 "2"5.25 "4"€267.79
APOLLO VALVES 13-211-B-05 Supapă de siguranță 3/4 inch 5 Psi | AC8WAU 3EEY8 13-211-B-05-5 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€78.57
APOLLO VALVES 13-211-B-10 Supapă de siguranță 3/4 inch 10 Psi Bronz | AC8WAV 3EEY9 13-211-B-10-10 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€76.31
APOLLO VALVES 13-202-B-10 Supapă de siguranță 1 inch 10 Psi | AC8WAX 3EEZ2 13-202-B-10-10 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€77.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 13-202-B-05 Supapă de siguranță 1 inch 5 psi Bronz turnat
€83.20 /unitate