BURNDY Adaptor pin de compresie din aluminiu


Filtru
Tip conector: Terminal pin , Max. Voltaj: 35 kv , Tip fir: AL Str-Size, CU Str-Size
StilModelDiametruÎnălţimeLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiTipLăţimePreț (ex. TVA)
A
AYP500
11 / 16 "1.313.08500 kcmil4/0 AWGCablu AL / CU1.46 "€149.33
A
AYP750
13 / 16 "1.463.79700-750 kcmil500 kcmilConductori AL / CU1.46 "€177.19
A
AYP250
15 / 32 "1.102.63250 kcmil1/0 AWGConductori AL / CU1.11 "€96.38
A
AYP2
15 / 64 ". 601.85 "2AWG6AWGConductori AL / CU0.6 "€38.35
A
AYP6
15 / 64 ". 601.85 "6AWG6AWGConductori AL / CU0.6 "€37.24
A
AYP4
15 / 64 ". 601.85 "4AWG6AWGConductori AL / CU0.6 "€39.91
A
AYP1
17 / 64 ". 602.011AWG2AWGConductori AL / CU0.6 "€48.72
A
AYP1 / 0
19 / 64 ". 602.011/0 AWG1AWGConductori AL / CU0.6 "€53.14
A
AYP350
37 / 64 "1.102.75 "350 kcmil3/0 AWGConductori AL / CU1.11 "€102.04

Adaptor pin de compresie din aluminiu

Adaptoarele de pini de compresie din aluminiu Burndy sunt utilizate cu conectori mecanici în echipamentele de panou, prize de contor și întrerupătoare de circuit cu carcasă turnată pentru terminarea fiabilă a conductorilor de cupru și aluminiu în conectorii mecanici. Acestea au un design placat cu staniu pentru a preveni coroziunea bimetalica si pentru a asigura o lungime cat mai scurta a conectorului. Aceste adaptoare sunt integrate cu capace din cauciuc EPDM pentru a elimina lipirea și sunt disponibile în lățimi de 0.6, 1.11 și 1.46 inci.
Raptor Supplies De asemenea, oferă adaptoare offset pentru utilizare cu sertizoarele Hytool di29 MY3-XNUMX.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?