Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY AYP500 Adaptor offset din aluminiu 500 Kcmil | AB6XHG 22P107

BURNDY AYP500 Adaptor offset din aluminiu 500 Kcmil

În stoc
Articol: AB6XHG Model: AYP500Crucea Ref: 22P107
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
€149.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de compresie AL
Tipul ConnectorTerminal pin
Diametru11 / 16 "
Înălţime1.31
Lungime3.08
Max. Voltaj35 kv
Max. Dimensiunea firului500 kcmil
Min. Dimensiunea firului4/0 AWG
TipCablu AL / CU
Lăţime1.46 "
Tipul firuluiAL Str-Size, CU Str-Size

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: placat cu staniu electro, izolație din cauciuc
    • Blackburn PA50, T&B 61965

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiTipLăţimePreț
BURNDY AYP2 Adaptor de compresie din aluminiu 2 AWg | AB6XHN 22P113 AYP215 / 64 ". 601.85 "2AWG6AWGConductori AL / CU0.6 "€38.36
BURNDY AYP1/0 Adaptoare de compresie din aluminiu 1/0 Awg | AB6XHQ 22P115 AYP1 / 019 / 64 ". 602.011/0 AWG1AWGConductori AL / CU0.6 "€53.14
BURNDY AYP750 Adaptoare de compresie din aluminiu 700 la 750 Kcmil | AB6XHR 22P116 AYP75013 / 16 "1.463.79700-750 kcmil500 kcmilConductori AL / CU1.46 "€177.19
BURNDY AYP4 Adaptoare de compresie din aluminiu 4 AWg | AB6XHT 22P117 AYP415 / 64 ". 601.85 "4AWG6AWGConductori AL / CU0.6 "€39.91
BURNDY AYP1 Adaptoare de compresie din aluminiu 1 AWg | AB6XHU 22P118 AYP117 / 64 ". 602.011AWG2AWGConductori AL / CU0.6 "€48.73
BURNDY AYP350 Adaptoare de compresie din aluminiu 350 Kcmil | AB6XHV 22P119 AYP35037 / 64 "1.102.75 "350 kcmil3/0 AWGConductori AL / CU1.11 "€102.04
BURNDY AYP250 Adaptoare de compresie din aluminiu 250 Kcmil | AB6XHW 22P120 AYP25015 / 32 "1.102.63250 kcmil1/0 AWGConductori AL / CU1.11 "€96.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY AYP500 Adaptor offset din aluminiu 500 Kcmil
€149.33 /unitate