A Rezistent la abraziune: Da , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 1 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 3 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 0 , Material de acoperire: necretate , Culoare: Alb , Manșetă: Knit , Rezistent la tăiere: Da , Material deget: Dyneema(R), fibră de sticlă, poliester , Stil deget: Complet , Ecartament: 13 , Mână: Ambidextru , Material căptușeală pentru articulații: Nici unul , Material palmier: Dyneema(R), fibră de sticlă, poliester , Rezistent la perforare: Nu , Material de cusătură: Poliester , Greutate: Lumina
72-025 Mănuși Hyflex rezistente la tăiere
Mănușile Ansell HyFlex 72-025 rezistente la tăiere sunt utilizate în producție, prelucrarea metalelor, construcții și asamblare de precizie pentru a proteja mâinile de tăieturi și abraziuni. Dexteritatea și aderența lor sporesc manevrarea cu precizie a pieselor mici, potrivite pentru lucrările de asamblare.
DESCRIERE
- Au un design tricotat pentru a oferi flexibilitate și confort pentru purtarea prelungită.
- Aceste mănuși oferă o manșetă din tricot pentru a asigura o potrivire sigură, împiedicând deșeurile să intre în mănușă și pot fi spălate cu ușurință la 60 de grade C.
- Vin cu o grosime de calibru 13 pentru a oferi o rezistență excelentă la tăiere, sporind siguranța pe șantier.
- Aceste mănuși prezintă în plus o căptușeală compusă din Dyneema, fibră de sticlă și poliester, oferind rezistență și flexibilitate pentru protecție și confort sporit în timpul utilizării.