Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 72-025 Mănuși rezistente la tăiere tricot alb 9 | AG3PHW 33RH85

ANSELL 72-025 Mănuși rezistente la tăiere tricot alb 9

În stoc
Articol: AG3PHW Model: 72-025Crucea Ref: 33RH85
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
€26.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI105 la 2000
ANSI Cut Grams1224
Nivel de abraziune ANSI / ISEA1
Nivel de reducere ANSI / ISEA3
Nivel de puncție ANSI / ISEA0
Materialul din spateDyneema(R), fibră de sticlă, poliester
Finisaj de acoperirenecretate
CuloriAlb
ManșetăKnit
TăiatTricot fără sudură
Tăiați rezistentDa
Material pentru degeteDyneema(R), fibră de sticlă, poliester
Stilul degetelorComplet
Ecartament13
MânăAmbidextru
Lungime12 "
Material pentru căptușealăDyneema(R), fibră de sticlă, poliester
Material PalmierDyneema(R), fibră de sticlă, poliester
Rezistent la perforareNu
Mărimea9
Material de cusutPoliester
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul ThumbDrept
GreutateLumina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS6116938800

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru căptușealăCicluri de abraziune ANSIANSI Cut GramsMărimeaStilul ThumbMaterialul din spateFinisaj de acoperireTăiatPreț
ANSELL 72-025 Mănuși rezistente la tăiere tricot alb 6 | AG3PHU 33RH82 72-025Dyneema(R), fibră de sticlă, poliester105 la 200012246DreptDyneema(R), fibră de sticlă, poliesternecretateTricot fără sudură€26.93
ANSELL 72-025 Mănuși rezistente la tăiere tricot alb 7 | AG3PHV 33RH83 72-025Dyneema(R), fibră de sticlă, poliester105 la 200012247DreptDyneema(R), fibră de sticlă, poliesternecretateTricot fără sudură€26.93
ANSELL 72-025 Mănuși rezistente la tăiere tricot alb 10 | AG3PHX 33RH86 72-025Dyneema(R), fibră de sticlă, poliester105 la 2000122410DreptDyneema(R), fibră de sticlă, poliesternecretateTricot fără sudură€26.93
ANSELL 72-025 Mănușă rezistentă la tăiere tricot alb 8 | AH3XLD 33RH84 72-025Dyneema (R)345 turații la 1000 g sarcină11628CompletHPPE, fibră de sticlă, poliesterNici unulGunn€26.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 72-025 Mănuși rezistente la tăiere tricot alb 9
€26.93 /unitate