APPROVED VENDOR Pry Bar Lever Dolly, mâner din oțel


Filtru
Culoare mâner: Gri , Material mâner: Oţel , Capacitate de incarcare: 5000 lb. , Lățimea totală: 10.5 " , Diametrul roții: 5" , Materialul roții: Poli pe oțel
StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
29AK53
60 "€370.43
A
29AK54
72 "€399.22
RFQ
A
29AK55
84 "€433.13
RFQ

Pry Bar Lever Dolly, mâner din oțel

Carucioarele cu pârghie pentru bară de levier sunt construite din oțel și au o placă specială pentru vârf care ajută la ridicarea și ridicarea mașinilor grele, echipamentelor, paleților și încărcăturilor. Aceste cărucioare sunt, de asemenea, potrivite pentru aplicarea în depozite pentru ridicarea și echilibrarea mărfurilor. Acestea au roți duble din poli-pe oțel și un mâner lung pentru transportul ușor al sarcinilor grele pe suprafețe neregulate. Aceste cărucioare de pârghie cu bară de levier de rezistență pot ridica în siguranță până la 5000 de lb și sunt disponibile în variante de 60, 72 și 84 de inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?