VÂNTORUL APROBAT 29AK54 Dolly cu pârghie pentru bară, Capacitate 5000 lb, Oțel, 72 inch | AB8TKC

APPROVED VENDOR 29AK54 Dolly cu pârghie cu bară de levier, capacitate 5000 lb, oțel, 72 inchi

Articol: AB8TKC Model: 29AK54
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€399.23 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPry Bar Lever Dolly
Manipulați culoareaGri
Manipulați materialulOţel
Capacitate de încărcare5000 lb.
Adâncimea plăcii nasului3-1/2 "
Lățimea plăcii nasului6"
Lungime totală72 "
Lățimea totală10.5 "
Diametrul roților5"
Materialul roțiiPoli pe oțel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.32
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)195.58
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Materialul plăcii nasului (oțel)
    • Dollyul 29AK54 Pry Bar Lever Dolly este ideal atât pentru echipamentele de ridicare, cât și pentru echipamente, paleți și mașini. Este folosit mai ales pe docurile depozitelor pentru a ridica și echilibra încărcături grele.
    • Acest carucior cu pârghie este construit din oțel și are o placă de nas cu o margine teșită groasă.
    • Are un mâner lung și roți duale poli-pe-oțel pentru transportul ușor al încărcăturilor grele pe suprafețe aspre.
    • Poate ridica cu ușurință încărcarea de până la 5000 lb și are o lungime de 72 inch. Acest produs este disponibil și în 60 și 84 variante inch.

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
Furnizorul APROBAT 29AK53 Pry Bar Lever, 500 lbs. Capacitate, 60" lungime, oțel | AB8TKB 29AK5360 "€370.43
Furnizorul APROBAT 29AK55 Pry Bar Capacitate 5000 Lb. Oțel 84 inch | AB8TKD 29AK5584 "€357.96
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 29AK54 Dolly cu pârghie cu bară de levier, capacitate 5000 lb, oțel, 72 inchi
€399.23 /unitate