Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Comparator cu cadran STARRETT 25-2081J, rază de acțiune de 50 mm | AE6MYJ 5UAJ3 / 56225

STARRETT Indicator cadran 25-2081J, rază de acțiune de 50 mm

În stoc
Articol: AE6MYJ Model: 25-2081JCrucea Ref: 5UAJ3 / 56225
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
€851.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de apel
AGD Nr.2 AGD
Tip spateLug On Center
Tip rulmentCu bijuterii
Certificat de calibrareNu
Punct de contact Dia.1 / 4 "
Stilul punctului de contactMinge
Formați culoareaGalben
Apelați citirea0-100
Dimensiunea cadranului2.25 "
gradații0.01mm
Gamă0 la 50mm
Interval pe revoluție1mm
CitindContinuu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Comparatorul cu cadran Starrett 25-2081J are o rază lungă de acțiune și are un angrenaj din oțel întărit, fără șocuri, pentru măsurători precise, spate centrat pentru o montare ușoară și cadran dublu cu citire continuă, cu mâini de numărare cu citire directă pentru o lizibilitate ușoară.
    • Acest cadran indicator Starrett are un interval de măsurare de 50 mm și o citire cu cadran de la 0 la 100. Este furnizat cu un capac de tijă și îndeplinește standardele AGD (grupa 2) pentru dimensiuni și funcționare, făcându-l potrivit pentru controlul calității pieselor prelucrate.

Variante de produs

ProdusModelBezelDimensiunea cadranuluigradațiiGamăPreț
Indicator cu cadran STARRETT 25-211J, cadran continuu, interval de 0.025 inchi, citire cu cadran 0-10 | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211JReglabil2.25 "0.0001 "0 - 0.025 "€586.72
Indicator cu cadran STARRETT 25-341/5J, cadran echilibrat, interval de 0.5 inchi, citire cu cadran 0-50-0 | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5JReglabil2.25 "0.001 "0 - 0.5 "€420.09
Indicator cu cadran STARRETT 25-481J, rază de 10 mm, citire cu cadran 0-100 | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297 25-481JBlocare2 1 / 4 "0.01mm0 la 10mm€527.71
Indicator cu cadran STARRETT 25-881J, interval de 25 mm, citire cu cadran 0-100 | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307 25-881JReglabil2.25 "0.01mm0 la 25mm€549.65
Indicator cu cadran STARRETT 25-141J, rază de 0.250 inchi, citire cu cadran 0-50-0 | AD6XEN 4CEP9 / 53240 25-141J-2.25 "0.001 "0 - 0.25 "€415.96
Indicator cu cadran STARRETT 25-3041J, rază de 3 inchi, citire cu cadran 0-100 | AD6XEQ 4CER2 / 53310 25-3041J-2.25 "0.001 "0 - 3 "€1,047.18
Indicator cu cadran STARRETT 25-4041J, rază de 4 inchi, citire cu cadran 0-100 | AD6XET 4CER4 / 53311 25-4041J-2.25 "0.001 "0 - 4 "€1,246.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Indicator cadran 25-2081J, rază de acțiune de 50 mm
€851.85 /unitate